Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 30MM MOMENTARY PUSH BUTTON 800T PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 30MM MOMENTARY PUSH BUTTON 800T PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800T-D9

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - gelb

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 30.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903551

Hersteller Artikelnummer

800T-D9

Hersteller Typ

800T-D9

Hersteller Artikel Nr.:

800T-D9

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

gelb

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.145 kg

Allen-Bradley 800T-D9 30-mm-Drucktaster komplett, grau, 1 Schließer + 1 Öffner (800T-D9).