Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 30MM MOMENTARY PUSH BUTTON 800T PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 30MM MOMENTARY PUSH BUTTON 800T PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800T-QB24GD1

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 0.163 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903597

Hersteller Artikelnummer

800T-QB24GD1

Hersteller Typ

800T-QB24GD1

Hersteller Artikel Nr.:

800T-QB24GD1

Farbe des Knopfes:

grün

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.163 kg

Allen-Bradley 800T-QB24GD1 30-mm-Drucktaster komplett 800T, grün, 24V, beleuchtet, 1 Öffner, mit Kontaktblock (800T-QB24GD1).