Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 30MM MOMENTARY PUSH BUTTON 800T PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 30MM MOMENTARY PUSH BUTTON 800T PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800T-QBH2GD1

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Bauform der Linse - rund

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903603

Hersteller Artikelnummer

800T-QBH2GD1

Hersteller Typ

800T-QBH2GD1

Hersteller Artikel Nr.:

800T-QBH2GD1

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform des Knopfes:

hoch

Farbe des Knopfes:

grün

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Tastend:

Ja

Versorgungsspannung der Lampe:

130 V

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.184 kg

Allen-Bradley 800T-QBH2GD1 30-mm-Drucktaster komplett 800T, grün, Kappe B, grün, 1 Öffner, mit Kontaktblock (800T-QBH2GD1).