Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 30MM MOMENTARY PUSH BUTTON 800T PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 30MM MOMENTARY PUSH BUTTON 800T PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800T-QBH2W

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 30.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903605

Hersteller Artikelnummer

800T-QBH2W

Hersteller Typ

800T-QBH2W

Hersteller Artikel Nr.:

800T-QBH2W

Bauform des Knopfes:

hoch

Farbe des Knopfes:

weiß

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Tastend:

Ja

Versorgungsspannung der Lampe:

130 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.193 kg

Allen-Bradley 800T-QBH2W 30-mm-Drucktaster komplett 800T, weiß, Kappe B, weiß, mit Kontaktblock (800T-QBH2W).