Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 30MM PILOT LIGHT 800T PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 30MM PILOT LIGHT 800T PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800T-QH2G

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - grün

  • Ausführung der Fassung - LED

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 12 .. 130 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903607

Hersteller Artikelnummer

800T-QH2G

Hersteller Typ

800T-QH2G

Hersteller Artikel Nr.:

800T-QH2G

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

grün

Ausführung der Fassung:

LED

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

12 .. 130 V

Spannungsart:

AC/DC

Bauform der Linse:

rund

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (IP):

IP65

Mit Leuchtmittel:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Ausführung der Linse:

flach

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

Chrom

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.154 kg

Allen-Bradley 800T-QH2G 30-mm-Leuchtmelder komplett 800T, grün, LED, 24V AC/DC (800T-QH2G).