Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 30MM PILOT LIGHT 800T PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 30MM PILOT LIGHT 800T PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800T-S00

  • Durchmesser - 30.5 mm

  • Geeignet für Taschenleuchten - Nein

  • Geeignet für Anzeigezwecke - Nein

  • Geeignet für Rundumleuchte - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903610

Hersteller Artikelnummer

800T-S00

Hersteller Typ

800T-S00

Hersteller Artikel Nr.:

800T-S00

Durchmesser:

30.5 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.107 kg

Allen-Bradley 800T-S00 30-mm-Ersatz-LED/Signallampe für 800T-Leuchtmelder (800T-S00).