Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 30MM POTENTIOMETER 800T PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 30MM POTENTIOMETER 800T PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800T-U24

  • Widerstand - 5000 Ohm

  • Lochdurchmesser - 0 mm

  • Herkunftsland - CA

  • Zolltarifnummer - 85334090

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903614

Hersteller Artikelnummer

800T-U24

Hersteller Typ

800T-U24

Hersteller Artikel Nr.:

800T-U24

Widerstand:

5000 Ohm

Lochdurchmesser:

0 mm

Herkunftsland:

CA

Zolltarifnummer:

85334090

Gewicht:

0.152 kg

Allen-Bradley 800T-U24 30-mm-Potentiometer 800T, 24V (800T-U24). Drehpotenziometer für stufenlose Sollwertvorgabe.