Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 30MM POTENTIOMETER 800T PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 30MM POTENTIOMETER 800T PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800T-U29

  • Widerstand - 10000 Ohm

  • Leistungsaufnahme - 2 W

  • Lochdurchmesser - 30.5 mm

  • Herkunftsland - CA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903615

Hersteller Artikelnummer

800T-U29

Hersteller Typ

800T-U29

Hersteller Artikel Nr.:

800T-U29

Widerstand:

10000 Ohm

Leistungsaufnahme:

2 W

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Herkunftsland:

CA

Zolltarifnummer:

85334090

Gewicht:

0.145 kg

Allen-Bradley 800T-U29 30-mm-Potentiometer 800T, 29V (800T-U29).