Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 30MM PUSH BUTTON ENCLOSURE 800T PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 30MM PUSH BUTTON ENCLOSURE 800T PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800T-1TZ

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Gehäusebauform - Einbaugehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Durchmesser Öffnungen - 30 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903525

Hersteller Artikelnummer

800T-1TZ

Hersteller Typ

800T-1TZ

Hersteller Artikel Nr.:

800T-1TZ

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Gehäusebauform:

Einbaugehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Durchmesser Öffnungen:

30 mm

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Schutzart (IP):

IP66

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

76169990

Gewicht:

0.701 kg

Allen-Bradley 800T-1TZ 30-mm-Drucktaster-Gehäuse 800T, Einzelausschnitt-Gehäuse, 1-Loch, Standardmontage (800T-1TZ). Schutzart IP65, für 800T-Bedienelemente.