Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 30MM PUSH BUTTON ENCLOSURE 800T PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 30MM PUSH BUTTON ENCLOSURE 800T PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800T-1TZY

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Gehäusebauform - Einbaugehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Durchmesser Öffnungen - 30 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903526

Hersteller Artikelnummer

800T-1TZY

Hersteller Typ

800T-1TZY

Hersteller Artikel Nr.:

800T-1TZY

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Gehäusebauform:

Einbaugehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Durchmesser Öffnungen:

30 mm

Farbe des Gehäuseoberteils:

gelb

Schutzart (IP):

IP66

Breite:

96.8 mm

Höhe:

106.4 mm

Tiefe:

81.8 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

76169990

Gewicht:

0.710 kg

Allen-Bradley 800T-1TZY 30-mm-Drucktaster-Gehäuse 800T, Einzelausschnitt-Gehäuse, 1-Loch, mit Schlossriegel (800T-1TZY). Schutzart IP65, für 800T-Bedienelemente.