Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 30MM PUSH-PULL DEVICE 800T PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 30MM PUSH-PULL DEVICE 800T PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800T-FXP16RA1

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 30.5 mm

  • Geeignet für Beleuchtung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120271951

Hersteller Artikelnummer

800T-FXP16RA1

Hersteller Typ

800T-FXP16RA1

Hersteller Artikel Nr.:

800T-FXP16RA1

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.238 kg

Robuster Push-Pull-Drucktaster für 30mm Montagebohrungen aus der Serie 800T. Das Komplettgerät verfügt über eine ergonomische Betätigung und ist für industrielle Steuerpulte ausgelegt.