Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 30MM PUSH-PULL DEVICE 800T PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 30MM PUSH-PULL DEVICE 800T PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800T-FXTQH2R

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Bauform der Linse - rund

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903559

Hersteller Artikelnummer

800T-FXTQH2R

Hersteller Typ

800T-FXTQH2R

Hersteller Artikel Nr.:

800T-FXTQH2R

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

rot

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.160 kg

Allen-Bradley 800T-FXTQH2R 30-mm-Push-Pull-Gerät, gelber Pilzkopf, R-Ausführung 800T (800T-FXTQH2R). NOT-AUS oder gesteuerte Push-Pull-Betätigung mit Pilzkopf.