Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 30MM PUSH-PULL DEVICE 800T PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 30MM PUSH-PULL DEVICE 800T PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800T-FXTS00X

  • Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Schutzart (IP) - IP65

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903560

Hersteller Artikelnummer

800T-FXTS00X

Hersteller Typ

800T-FXTS00X

Hersteller Artikel Nr.:

800T-FXTS00X

Art der Entriegelung:

Dreh-Entriegelung

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Schutzart (IP):

IP65

Montageart:

Aufbau

Mit Beleuchtung:

Ja

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.104 kg

Allen-Bradley 800T-FXTS00X 30-mm-NOT-AUS-Taster komplett, gelber Pilzkopf, Dreh-Entriegelung, ATEX-Ausführung (800T-FXTS00X).