Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 30MM PUSH-PULL PADLOCK ATTACH. 800T PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 30MM PUSH-PULL PADLOCK ATTACH. 800T PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800T-N314

  • Max. Anzahl der Vorhängeschlösser - 0

  • Geeignet für Bügelstärke - 40 mm

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 73269098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903584

Hersteller Artikelnummer

800T-N314

Hersteller Typ

800T-N314

Hersteller Artikel Nr.:

800T-N314

Max. Anzahl der Vorhängeschlösser:

0

Geeignet für Bügelstärke:

40 mm

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.036 kg

Allen-Bradley 800T-N314 30-mm-Vorhängeschloss-Befestigung für Push-Pull-Geräte (800T-N314). Ermöglicht das Absperren mit einem Vorhängeschloss.