Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 30MM PUSH-PULL PROTECTIVE GUARD 800T PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 30MM PUSH-PULL PROTECTIVE GUARD 800T PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800T-N310

  • Art des mechanischen Zubehörs - Schutzkragen

  • Zolltarifnummer - 73269098

  • Gewicht - 0.125 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903583

Hersteller Artikelnummer

800T-N310

Hersteller Typ

800T-N310

Hersteller Artikel Nr.:

800T-N310

Art des mechanischen Zubehörs:

Schutzkragen

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.125 kg

Allen-Bradley 800T-N310 30-mm-Schutzscheibe/Schutzgitter für Push-Pull-Geräte (800T-N310). Verhindert unbeabsichtigte Betätigung.