Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 30MM REPLACEMENT LED LAMP 800T PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 30MM REPLACEMENT LED LAMP 800T PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800T-N376W

  • Sockel - sonstige

  • Ausführung - klar

  • Farbe - weiß

  • Lampenspannung - 12 .. 130 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903589

Hersteller Artikelnummer

800T-N376W

Hersteller Typ

800T-N376W

Hersteller Artikel Nr.:

800T-N376W

Sockel:

sonstige

Ausführung:

klar

Farbe:

weiß

Lampenspannung:

12 .. 130 V

Nennstrom:

13 mA

Stoßfest:

Nein

Kohlefaden:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.006 kg

Allen-Bradley 800T-N376W 30-mm-Ersatz-LED für 800T-Leuchtmelder, weiß (800T-N376W).