Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 30MM REPLACEMENT PILOT LIGHT CAP 800T PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 30MM REPLACEMENT PILOT LIGHT CAP 800T PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800T-N26R

  • Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - rot

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 30 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903581

Hersteller Artikelnummer

800T-N26R

Hersteller Typ

800T-N26R

Hersteller Artikel Nr.:

800T-N26R

Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

rot

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

30 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Mit Frontring:

Nein

Ausführung der Linse:

flach

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.009 kg

Allen-Bradley 800T-N26R 30-mm-Ersatz-Leuchtmelder-Kappe, rot (800T-N26R).