Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 30MM SELECTOR SWITCH 800T PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 30MM SELECTOR SWITCH 800T PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800T-H31A

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 0.238 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120271955

Hersteller Artikelnummer

800T-H31A

Hersteller Typ

800T-H31A

Hersteller Artikel Nr.:

800T-H31A

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.238 kg

30MM Selector Switch für 800T Serie Wahlschalter mit 3 Positionen. Drehwahlschalter mit Arretierung für Betriebsmodusauswahl in Steueranlagen.