Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 30MM SELECTOR SWITCH 800T PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 30MM SELECTOR SWITCH 800T PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800TC-H2D1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 0.163 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903545

Hersteller Artikelnummer

800TC-H2D1

Hersteller Typ

800TC-H2D1

Hersteller Artikel Nr.:

800TC-H2D1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.163 kg

Der 30-Millimeter-Wahlschalter aus der bewährten 800T-Serie von Allen Bradley bietet eine zuverlässige Lösung für professionelle Schaltanwendungen in Industrieumgebungen. Mit stabiler Drehschaltmechanik und klaren Schaltstellungen ermöglicht dieser Schalter intuitive Bedienung. Das robuste Kunststoffgehäuse gewährleistet Langlebigkeit auch unter anspruchsvollen Bedingungen. Die kompakte Bauweise mit 30 Millimetern Durchmesser ermöglicht flexible Montage in modernen Schaltschränken aller Größen. Dieser komplette Wahlschalter ist sofort einsatzbereit und erfordert keine zusätzlichen Montageelemente. Ideal für Umschaltfunktionen, wo sichere Bedienung und klare Rückmeldung der Position entscheidend sind.