Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 30MM SELECTOR SWITCH 800T PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 30MM SELECTOR SWITCH 800T PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800T-H2D1

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf

  • Mit Leuchtmittel - Nein

  • Farbe des Knopfes - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903563

Hersteller Artikelnummer

800T-H2D1

Hersteller Typ

800T-H2D1

Hersteller Artikel Nr.:

800T-H2D1

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Mit Leuchtmittel:

Nein

Farbe des Knopfes:

weiß

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.159 kg

Allen-Bradley 800T-H2D1 30-mm-Wahlschalter 800T, 2-stufig, mit 1 Öffner-Kontaktblock (800T-H2D1). Drehgriff aus Metall für Schaltschrank-Steuerfelder.