Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 30MM SELECTOR SWITCH 800T PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 30MM SELECTOR SWITCH 800T PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800T-H31

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Geeignet für Beleuchtung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903564

Hersteller Artikelnummer

800T-H31

Hersteller Typ

800T-H31

Hersteller Artikel Nr.:

800T-H31

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

83014090

Gewicht:

0.202 kg

Allen-Bradley 800T-H31 30-mm-Wahlschalter 800T, 3-stufig, Mittelrastung (800T-H31). Drehgriff aus Metall für Schaltschrank-Steuerfelder.