Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 30MM SELECTOR SWITCH 800T PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 30MM SELECTOR SWITCH 800T PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800T-H48

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 83014090

  • Gewicht - 0.190 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903569

Hersteller Artikelnummer

800T-H48

Hersteller Typ

800T-H48

Hersteller Artikel Nr.:

800T-H48

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

83014090

Gewicht:

0.190 kg

Ein klassischer Wahlschalter für professionelle Anforderungen präzise umgesetzt für täglich hartes Arbeitsumfeld. Diese 30-Millimeter-Schaltvorrichtung bietet sichere Drehschaltfunktion mit hörbarem Schaltklick für zuverlässiges Feedback bei jeder Bedienung. Die speziell gehärteten Rastpositionen ermöglichen exakte Schaltstellungen ohne Verwechslungsgefahr. Robustes Kunststoffgehäuse mit eleganter Frontgestaltung passt in jeden modernen Schaltschrank. Die Schaltmechanik ist konstruiert für Zuverlässigkeit über Jahrzehnte hinweg.