Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 30MM SELECTOR SWITCH 800T PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 30MM SELECTOR SWITCH 800T PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800T-J20

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Schutzart (IP) - IP65

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903572

Hersteller Artikelnummer

800T-J20

Hersteller Typ

800T-J20

Hersteller Artikel Nr.:

800T-J20

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Farbe des Knopfes:

weiß

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Tastend:

Ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.130 kg

Allen-Bradley 800T-J20 30-mm-Schlüsselwahlschalter 800T, 2-stufig, Abzug in Stellung 0 (800T-J20).