Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 30MM SELECTOR SWITCH 800T PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 30MM SELECTOR SWITCH 800T PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800T-J91B

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Tastend - Ja

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903578

Hersteller Artikelnummer

800T-J91B

Hersteller Typ

800T-J91B

Hersteller Artikel Nr.:

800T-J91B

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Tastend:

Ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.193 kg

Allen-Bradley 800T-J91B 30-mm-Schlüsselwahlschalter 800T, 9-stufig, B-Ausführung (800T-J91B).