Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 30MM TRIGGER ACTION E-STOP 800T PB

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 30MM TRIGGER ACTION E-STOP 800T PB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800T-TFXTQH2R

  • Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung

  • Mit Beleuchtung - Nein

  • Durchmesser der Kappe - 45 mm

  • Herkunftsland - US

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903613

Hersteller Artikelnummer

800T-TFXTQH2R

Hersteller Typ

800T-TFXTQH2R

Hersteller Artikel Nr.:

800T-TFXTQH2R

Art der Entriegelung:

Dreh-Entriegelung

Mit Beleuchtung:

Nein

Durchmesser der Kappe:

45 mm

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.236 kg

Allen-Bradley 800T-TFXTQH2R 30-mm-Trigger-Aktion-NOT-AUS-Taster 800T, gelber Pilzkopf, R-Ausführung (800T-TFXTQH2R). Entriegelung durch Zug am Pilzkopf.