Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 32 A 194E LOAD SWITCH

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 32 A 194E LOAD SWITCH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 194E-E32-3753

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 600 V

  • Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq - 5 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120901368

Hersteller Artikelnummer

194E-E32-3753

Hersteller Typ

194E-E32-3753

Hersteller Artikel Nr.:

194E-E32-3753

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Polzahl:

3

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

600 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

5 kA

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

Ja

Verriegelbar:

Ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.463 kg

Allen-Bradley 194E-E32-3753 IEC-Lasttrennschalter 194E, 32 A, erhöhte Ausschaltvermögen (E-Typ) 3-polig Wende-Ausführung (194E-E32-3753). Dreiphasiger Lasttrennschalter für Motorabgänge und allgemeine Lasten im Schaltschrank.