Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 380 TO 480VAC IN 24 TO 28VDC OUT 960W PS

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 380 TO 480VAC IN 24 TO 28VDC OUT 960W PS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1606-XLS960E-3

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 24 .. 28 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 40 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120900654

Hersteller Artikelnummer

1606-XLS960E-3

Hersteller Typ

1606-XLS960E-3

Hersteller Artikel Nr.:

1606-XLS960E-3

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

24 .. 28 V

Max. Ausgangsstrom 1:

40 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

34.3 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

380 .. 480 V

Leistungsabgabe:

960 W

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Breite:

110 mm

Höhe:

124 mm

Tiefe:

127 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

1.776 kg

Allen Bradley 1606-XLS960E-3 960-W-Netzteil, Eingang 380-480 V AC, Ausgang 24-28 V DC. Dreiphasen-Eingangsausführung des 40-A-Leistungsnetzteils.