ALLEN BRADLEY - 45DLA DISCRETE LIGHT ARRAY PHOTO SENSOR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 45DLA-1LEB4T-F4
Auflösung des Lichtvorhangs - 30 mm
Schutzart (IP) - IP54
Explosionsschutz-Kategorie für Gas - ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120902858
Hersteller Artikelnummer
45DLA-1LEB4T-F4
Hersteller Typ
45DLA-1LEB4T-F4
Hersteller Artikel Nr.:
45DLA-1LEB4T-F4
Auflösung des Lichtvorhangs:
30 mm
Schutzart (IP):
IP54
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Kaskadierbar:
Nein
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Umgebungstemperatur:
-20 .. 65 °C
Mit Mutingfunktion:
Nein
Override möglich:
Nein
Reduzierte Auflösung:
Nein
Mit Strahlcodierung:
Nein
Taktsteuerung möglich:
Nein
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
Nein
Mit Wiederanlaufsperre:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85414900
Gewicht:
0.907 kg


