Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 480VAC 600VDC IN 48 TO 56VDC OUT 480W PS

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 480VAC 600VDC IN 48 TO 56VDC OUT 480W PS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1606-XLS480F-3

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 48 .. 56 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 10 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 48 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120900648

Hersteller Artikelnummer

1606-XLS480F-3

Hersteller Typ

1606-XLS480F-3

Hersteller Artikel Nr.:

1606-XLS480F-3

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

48 .. 56 V

Max. Ausgangsstrom 1:

10 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

48 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

10 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

380 .. 480 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

110 .. 150 V

Leistungsabgabe:

480 W

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Breite:

65 mm

Höhe:

124 mm

Tiefe:

127 mm

Schutzart (IP):

IP20

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.998 kg

Allen Bradley 1606-XLS480F-3 480-W-Netzteil, Eingang 480 V AC/600 V DC, Ausgang 48-56 V DC. Für 480-V-Drehstromnetze mit 48-V-DC-Ausgang.