ALLEN BRADLEY - 480VAC INPUT 12VDC OUT 8A POWER SUPPLY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1606-XLE96B-2
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 12 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 8 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 12 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120900614
Hersteller Artikelnummer
1606-XLE96B-2
Hersteller Typ
1606-XLE96B-2
Hersteller Artikel Nr.:
1606-XLE96B-2
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
12 V
Max. Ausgangsstrom 1:
8 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
12 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
6.4 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
380 .. 480 V
Leistungsabgabe:
96 W
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Breite:
40 mm
Höhe:
124 mm
Tiefe:
117 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.590 kg


