Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 480VAC INPUT 24VDC OUT 40A POWER SUPPLY

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 480VAC INPUT 24VDC OUT 40A POWER SUPPLY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1606-XLE960DX-3N

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 40 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120900613

Hersteller Artikelnummer

1606-XLE960DX-3N

Hersteller Typ

1606-XLE960DX-3N

Hersteller Artikel Nr.:

1606-XLE960DX-3N

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

40 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

40 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

480 V

Leistungsabgabe:

960 W

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Breite:

96 mm

Höhe:

124 mm

Tiefe:

157 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

1.585 kg

Allen Bradley 1606-XLE960DX-3N 960-W-Netzteil, Eingang 480 V AC, Ausgang 24 V DC, 40 A. Leistungsstarkes Industrienetzteil für große Steuerungsanlagen mit hohem 24-V-Strombedarf.