ALLEN BRADLEY - 5 BLADE SCREW TERMINAL RELAY SOCKET

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 700-HN221
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120903085
Hersteller Artikelnummer
700-HN221
Hersteller Typ
700-HN221
Hersteller Artikel Nr.:
700-HN221
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
5
Breite:
15.8 mm
Höhe:
82.85 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Nein
Tiefe:
64.9 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.047 kg


