Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 50 MM STACK LIGHT 50 MM STACK LIGHT

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 50 MM STACK LIGHT 50 MM STACK LIGHT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 855E-LL24G

  • Funktion - Dauerlicht

  • Farbe - grün

  • Außendurchmesser - 50 mm

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903705

Hersteller Artikelnummer

855E-LL24G

Hersteller Typ

855E-LL24G

Hersteller Artikel Nr.:

855E-LL24G

Funktion:

Dauerlicht

Farbe:

grün

Außendurchmesser:

50 mm

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24 V

Betriebsspannung DC:

24 V

Spannungsart:

AC/DC

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (IP):

IP65

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24 V

Gehäusefarbe:

schwarz

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.024 kg

Allen-Bradley 855E-LL24G 50-mm-LED-Leuchtmodul (LL-Typ), 24V, grün (855E-LL24G). Einzelne Leuchtdiodeneinheit für 855E-Signalsäule.