ALLEN BRADLEY - 5094 SAFETY DIGITAL 16 INPUT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5094-IB16S
Anzahl der digitalen Eingänge - 16
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Art des Digitalausgangs - Relais
Zulässige Spannung am Eingang - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120902915
Hersteller Artikelnummer
5094-IB16S
Hersteller Typ
5094-IB16S
Hersteller Artikel Nr.:
5094-IB16S
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Art des Digitalausgangs:
Relais
Zulässige Spannung am Eingang:
24 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
IO-Link Master:
Nein
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Ja
Breite:
94 mm
Höhe:
68.27 mm
Tiefe:
49.75 mm
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.240 kg


