Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 6 POLE MECHANICAL COUPLING 25 32A

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 6 POLE MECHANICAL COUPLING  25  32A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 194E-G3660

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Stromwandler

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.126 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120901393

Hersteller Artikelnummer

194E-G3660

Hersteller Typ

194E-G3660

Hersteller Artikel Nr.:

194E-G3660

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Stromwandler

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.126 kg

Allen-Bradley 194E-G3660 6-poliger mechanischer Kuppler, 25–32 A, für 194E (194E-G3660). Koppelt zwei Lasttrennschalter mechanisch zu einer Wendeeinheit.