Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 64 A COMPACT BUS BAR

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 64 A COMPACT BUS BAR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140M-C-W452N

  • Bemessungsstrom In - 64 A

  • Ausführung - Profil

  • Breite - 45 mm

  • Höhe - 16 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120899619

Hersteller Artikelnummer

140M-C-W452N

Hersteller Typ

140M-C-W452N

Hersteller Artikel Nr.:

140M-C-W452N

Bemessungsstrom In:

64 A

Ausführung:

Profil

Breite:

45 mm

Höhe:

16 mm

Flexibel:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.032 kg

Kompakte Sammelschiene für 64 A Nennstrom zur effizienten Energieverteilung im Schaltschrank.