Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 8 BLADE 8A SCREW TERMINAL RELAY SOCKET

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 8 BLADE 8A SCREW TERMINAL RELAY SOCKET

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 700-HN222

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Mit abnehmbaren Klemmen - Nein

  • Anzahl der Pins - 8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903086

Hersteller Artikelnummer

700-HN222

Hersteller Typ

700-HN222

Hersteller Artikel Nr.:

700-HN222

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Anzahl der Pins:

8

Breite:

15.8 mm

Höhe:

82.85 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

Nein

Tiefe:

64.9 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.045 kg