ALLEN BRADLEY - 8 BLADE BASED MINATURE RELAY SOCKET

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 700-HN122
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120903070
Hersteller Artikelnummer
700-HN122
Hersteller Typ
700-HN122
Hersteller Artikel Nr.:
700-HN122
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
8
Breite:
15.6 mm
Höhe:
84.1 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Nein
Tiefe:
54.1 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.410 kg


