Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 8 MM BARREL INDUCTIVE PROX SENSOR

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 8 MM BARREL INDUCTIVE PROX SENSOR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 872C-D2CP8-P3

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 2 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903844

Hersteller Artikelnummer

872C-D2CP8-P3

Hersteller Typ

872C-D2CP8-P3

Hersteller Artikel Nr.:

872C-D2CP8-P3

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

2 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Beschichtung Gehäuse:

vernickelt

Versorgungsspannung:

24 V

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Durchmesser Sensor:

8 mm

Art der Betätigung:

metallisches Target

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

100 mA

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

5 .. 30 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

2500 Hz

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.023 kg

Allen-Bradley 872C-D2CP8-P3 induktiver Näherungsschalter, Ø8-mm-Bauform, Kunststoff-Gehäuse bündig, Schaltabstand 2 mm, komplementär (NPN+PNP), Anschluss: M12 3-Pin-Stecker (872C-D2CP8-P3).