ALLEN BRADLEY - 8 PIN GUARDED TUBE BASED RELAY SOCKET

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 700-HN204
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120903083
Hersteller Artikelnummer
700-HN204
Hersteller Typ
700-HN204
Hersteller Artikel Nr.:
700-HN204
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
8
Breite:
38 mm
Höhe:
77.5 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Nein
Tiefe:
33.5 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.064 kg


