Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 8 PIN OPEN STYLETUBE BASED RELAY SOCKET

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 8 PIN OPEN STYLETUBE BASED RELAY SOCKET

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 700-HN125

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Pins - 8

  • Herkunftsland - US

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903073

Hersteller Artikelnummer

700-HN125

Hersteller Typ

700-HN125

Hersteller Artikel Nr.:

700-HN125

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Pins:

8

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.044 kg