Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 800A M FRAME MOLDED CASE CKT-BKR

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 800A M FRAME MOLDED CASE CKT-BKR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140G-M-FCS06

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Steuerleitungsanschluss

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 10.283 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120899543

Hersteller Artikelnummer

140G-M-FCS06

Hersteller Typ

140G-M-FCS06

Hersteller Artikel Nr.:

140G-M-FCS06

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Steuerleitungsanschluss

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

10.283 kg

Allen-Bradley 140G-M-FCS06 MCCB-Zubehör, 800 A, M-Rahmen. Strommesswandler, fest, 600 A Nennstrom.