Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 800A M FRAME MOLDED CASE CKT-BKR

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 800A M FRAME MOLDED CASE CKT-BKR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140G-M-NVM21B

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 2.771 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120899545

Hersteller Artikelnummer

140G-M-NVM21B

Hersteller Typ

140G-M-NVM21B

Hersteller Artikel Nr.:

140G-M-NVM21B

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

2.771 kg

Allen-Bradley 140G-M-NVM21B MCCB-Zubehör, 800 A, M-Rahmen. Nicht motorisierter Drehgriff, 21 mm Abstand, schwarzer Knauf.