Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 855W 24V AC/DC WALL MOUNT SIGNAL LIGHT

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 855W 24V AC/DC WALL MOUNT SIGNAL LIGHT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 855W-G24Y3Y5Y4P1

  • Nennspannung - 24 V

  • Stromart - AC/DC

  • Kalottenfarbe - sonstige

  • Lautstärke - 90 dB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903755

Hersteller Artikelnummer

855W-G24Y3Y5Y4P1

Hersteller Typ

855W-G24Y3Y5Y4P1

Hersteller Artikel Nr.:

855W-G24Y3Y5Y4P1

Nennspannung:

24 V

Stromart:

AC/DC

Kalottenfarbe:

sonstige

Lautstärke:

90 dB

Art des akustischen Signalgebers:

Schallgeber

Art des akustischen Signals:

Pulston/Dauerton

Montageart:

Aufbau

Leuchtmittel:

LED

Art des optischen Signals:

Dauerlicht

Gehäusefarbe:

grau

Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.429 kg

Allen-Bradley 855W-G24Y3Y5Y4P1 855W Wandmontage-Signalleuchte, 24V AC/DC, gelb/grün/rot, 1 Kontaktblock (855W-G24Y3Y5Y4P1). Direkt wandmontierbare 3-Farben-Signalsäule.