ALLEN BRADLEY - 889 DC MICRO CABLE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 889D-F4AC-15
Polzahl - 4
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120903896
Hersteller Artikelnummer
889D-F4AC-15
Hersteller Typ
889D-F4AC-15
Hersteller Artikel Nr.:
889D-F4AC-15
Polzahl:
4
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
freies Leitungsende
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
sonstige
Kabellänge:
15 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe des Kabelmantels:
gelb
Geschirmt:
Nein
Kabeltyp:
mehradrig
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20 .. 105 °C
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
250 V
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.835 kg


