Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 889 DC MICRO CABLE

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 889 DC MICRO CABLE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 889D-F4UEDM-5

  • Polzahl - 4

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903919

Hersteller Artikelnummer

889D-F4UEDM-5

Hersteller Typ

889D-F4UEDM-5

Hersteller Artikel Nr.:

889D-F4UEDM-5

Polzahl:

4

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Kabellänge:

5 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Male (Stecker)

Farbe des Kabelmantels:

gelb

Geschirmt:

Nein

Kabeltyp:

mehradrig

Bemessungsstrom In:

4 A

Bemessungsspannung:

250 V

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.379 kg

Allen-Bradley 889D-F4UEDM-5 889D DC-Micro-Y-Kabel, 4-polig, PUR, 5 m (889D-F4UEDM-5).