ALLEN BRADLEY - 889 M23 CABLE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 889M-F12AH-10
Polzahl - 12
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120903964
Hersteller Artikelnummer
889M-F12AH-10
Hersteller Typ
889M-F12AH-10
Hersteller Artikel Nr.:
889M-F12AH-10
Polzahl:
12
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
freies Leitungsende
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
sonstige
Kabellänge:
10 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe des Kabelmantels:
gelb
Geschirmt:
Nein
Kabeltyp:
mehradrig
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20 .. 105 °C
Bemessungsstrom In:
6 A
Bemessungsspannung:
300 V
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
2.012 kg


