ALLEN BRADLEY - 889 M23 CABLE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 889M-F19RM-10
Polzahl - 19
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120903966
Hersteller Artikelnummer
889M-F19RM-10
Hersteller Typ
889M-F19RM-10
Hersteller Artikel Nr.:
889M-F19RM-10
Polzahl:
19
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
freies Leitungsende
Kabellänge:
10 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Geschirmt:
Nein
Kabeltyp:
mehradrig
Bemessungsstrom In:
2 A
Bemessungsspannung:
300 V
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
2.130 kg


