ALLEN BRADLEY - 889 MINI CABLE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 889N-F4AFC-30F
Polzahl - 4
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120903973
Hersteller Artikelnummer
889N-F4AFC-30F
Hersteller Typ
889N-F4AFC-30F
Hersteller Artikel Nr.:
889N-F4AFC-30F
Polzahl:
4
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
freies Leitungsende
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
sonstige
Kabellänge:
9.14 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe des Kabelmantels:
gelb
Geschirmt:
Nein
Kabeltyp:
mehradrig
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20 .. 90 °C
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
600 V
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.544 kg


