Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - 889 PICO CABLE

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - 889 PICO CABLE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 889P-P3AB-5

  • Polzahl - 3

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M8

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - rechtwinklig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903986

Hersteller Artikelnummer

889P-P3AB-5

Hersteller Typ

889P-P3AB-5

Hersteller Artikel Nr.:

889P-P3AB-5

Polzahl:

3

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M8

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

rechtwinklig

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Kabellänge:

5 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe des Kabelmantels:

gelb

Geschirmt:

Nein

Kabeltyp:

mehradrig

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20 .. 105 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

Bemessungsspannung:

30 V

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.147 kg

Allen-Bradley 889P-P3AB-5 889P Pico (M5) Panel-Mount-Buchse, 3-polig, 5 m Kabel (889P-P3AB-5).